Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Durno


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Durno
SLV Durno
SLV Durno
SLV Durno
SLV Durno
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99010386
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Seilsysteme 12V
Dreh- und schwenkbarer LED Strahler DURNO für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einem Premium LED Modul bestückt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
26.5 mm
Durchmesser
125 mm
Gewicht
293 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
360 lm
Abstrahlwinkel (min.)
120 °
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Verpackungsdaten
Paketgewicht
388 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.