Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sight Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sight Track
SLV Sight Track
SLV Sight Track
SLV Sight Track
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98997013
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
1140 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2110 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
76.92 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
39 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 187,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.