Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 62401 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 62401 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 62401 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98405027
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     62401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1.32 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
13 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 76.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 152 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 304 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 305 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 760 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 76000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.