Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 400118 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 400118 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 400118 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98404854
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4 schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
76.8 kg/km
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,61*
€ 11,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,10*
€ 10,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.