Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics LRCABLE3M-BO Glasfaserkabel 3 m LC G.657.A1 Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics LRCABLE3M-BO Glasfaserkabel 3 m LC G.657.A1 Blau, Gelb
BlueOptics LRCABLE3M-BO Glasfaserkabel 3 m LC G.657.A1 Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98316792
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     LRCABLE3M-BO
EAN/GTIN:
     4063232022314
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
Chelsio kompatibles LRCABLE3M LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in 3 Meter Länge der Faserkategorie G.657.A1. Mit Laseroptimierter Singlemode Faser von der Marke BlueOptics. LRCABLE3M kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Chelsio LRCABLE3M Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original LRCABLE3M Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Chelsio für LRCABLE3M Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll LRCABLE3M kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.

BlueOptics Chelsio kompatible LRCABLE3M 3 Meter LWL LC-LC G.657.A1 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Chelsio kompatible LRCABLE3M 3 Meter G.657.A1 LWL LC-LC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie LRCABLE3M kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Chelsio kompatiblen LRCABLE3M 3 Meter G.657.A1 LWL LC-LC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle LRCABLE3M Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Sollten Sie die weitere Optimierung der Rückflussdämpfung des LRCABLE3M kompatiblen Kabels wünschen, z.B. durch die Anpassung der Schliffart, wenden Sie sich bitte direkt an uns. BlueOptics G.657.A1 LWL LC-LC LRCABLE3M kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Chelsio kompatibel. Individuelle Längen des LRCABLE3M kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den LRCABLE3M kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Chelsio zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind LRCABLE3M kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie LRCABLE3M kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Chelsio kompatible LRCABLE3M 3 Meter LWL LC-LC G.657.A1 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei LRCABLE3M Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics LRCABLE3M LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes LRCABLE3M Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Chelsio kompatible LRCABLE3M 3 Meter LWL LC-LC G.657.A1 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Chelsio kompatiblen LRCABLE3M LC-LC G.657.A1 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Chelsio kompatible LRCABLE3M 3 Meter LWL LC-LC G.657.A1 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Chelsio kompatiblen LRCABLE3M 3 Meter LWL LC-LC G.657.A1 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes LRCABLE3M Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu LRCABLE3M Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
G.657.A1
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Gelb
Schleifart Stecker
UPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.