Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV TENSEO Elektrisches Kabel 20 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV TENSEO Elektrisches Kabel 20 m Transparent
SLV TENSEO Elektrisches Kabel 20 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98288757
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Niedervoltseil Rollenware für das Niedervolt Seil-System. Verfügbar in mehreren Stärken,Längen und Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Durchmesser
4 mm
Gewicht
1268 g
Paketgewicht
1281 g
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
139024
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.