Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K Hochspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98285283
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520071K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
14.4 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1500 m
Durchmesser
3.4 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,845*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Meter (ab € 0,18323* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,50*
€ 390,915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,895*
€ 385,43505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,875*
€ 366,37125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,835*
€ 356,80365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,845*
€ 327,06555
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.