Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 5-2412 Elektrischer Umwandler 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 5-2412 Elektrischer Umwandler 6 W
Traco Power TEN 5-2412 Elektrischer Umwandler 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98263524
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 5-2412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
17 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,318*
€ 31,31842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TDN 5-4812WI
ab € 17,07*
Ähnlich
Traco
TEN 5-2412WI
ab € 20,78*
Ähnlich
Traco
TEN 6-2412N
ab € 14,83*
Ähnlich
Traco
TEN 6-2412WIN
ab € 15,89*
Ähnlich
Traco
TEN 6-4812WIN
ab € 15,65*
Ähnlich
XP Power
JCD0624S12
ab € 13,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.