Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98260177
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298887940
EAN/GTIN:
     8809298887940
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.18 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/9
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
16
Naheinstellgrenze
0.29 m
Maximale Blendenzahl
1,4
Objektivanschluss
Sony FE
Blendenbereich (F-F)
1,4 - 16
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
659 g
Technische Details
Sichtwinkel
65.5 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,75*
€ 748,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,06*
€ 735,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,51*
€ 719,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,75*
€ 701,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,41*
€ 662,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.