Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VSC401U Notebook-Ersatzteil Smart card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VSC401U Notebook-Ersatzteil Smart card
Panasonic FZ-VSC401U Notebook-Ersatzteil Smart card
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98243639
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VSC401U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
95 g
Merkmale
Typ
Smart card
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK 40
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.