Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7300-0430 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7300-0430 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Gamber-Johnson 7300-0430 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97811268
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7300-0430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
72 - 110 V
Ausgangsspannung
20 V
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,87*
€ 434,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.