Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 76.P22M Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 76.P22M Steckschlüssel
Facom 76.P22M Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97263113
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     76.P22M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel facom
pfeifenkopfschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C721Q
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
1030 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
13900 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,82*
€ 528,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,67*
€ 479,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,90*
€ 472,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.