Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NKD.26L Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NKD.26L Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Facom NKD.26L Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97262600
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NKD.26L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00U79IFNS
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.9 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20.1 mm
Gewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.