Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 467BF.11 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 467BF.11 Ringschlüssel
Facom 467BF.11 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97262374
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     467BF.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenkumschaltknarre
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
ASIN
B07C63VWTM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
487185
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.