Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom D.163-36 Steckdosen/Steckdosen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom D.163-36 Steckdosen/Steckdosen-Set
Facom D.163-36 Steckdosen/Steckdosen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97261833
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     D.163-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelgröße Typ
Metrisch
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
170 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C2S7Y
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.