Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom D.163-30 Steckdosen/Steckdosen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom D.163-30 Steckdosen/Steckdosen-Set
Facom D.163-30 Steckdosen/Steckdosen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97261802
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     D.163-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant sw30 3/...
Weitere Informationen:
Merkmale
Muffengrößen (metrisch)
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
110 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C2RA2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.