Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom B.S16A2 Steckdosen/Steckdosen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom B.S16A2 Steckdosen/Steckdosen-Set
Facom B.S16A2 Steckdosen/Steckdosen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97261769
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     B.S16A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelgröße Typ
Metrisch
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
280 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5HTU
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.