Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom MOD.S161-112U Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom MOD.S161-112U Mechanik-Werkzeugsätze
Facom MOD.S161-112U Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256561
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.S161-112U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
2160 g
Logistikdaten
ASIN
B072BTLR7V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.S161-36
ab € 121,59*
Ähnlich
Facom
MOD.SL161-112U
ab € 129,24*
Ähnlich
Facom
MOD.SL161-36
ab € 121,70*
Ähnlich
Facom
MODM.HLA
ab € 119,04*
Ähnlich
Facom
MODM.S161-36
ab € 132,40*
Ähnlich
Facom
MOD.SL161-212U
ab € 178,78*
Ähnlich
Facom
MODM.S161-212U
ab € 140,52*
Ähnlich
Facom
MODM.NSXPB
ab € 195,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.