| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2356348 Herst.-Nr.: MODM.S161-212U EAN/GTIN: 3662424067174 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 1/2 Zoll Metrisch oder zöllig = zöllig Stückzahl = 22 Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja Antriebstyp = Vierkant Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Stückzahl: | 22 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, facom knarrenkasten 1/2", modul werkzeuge, werkzeugmodul facom, 2356348, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Facom, MODMS161212U, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 140,95* | € 171,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,56* | € 171,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,31* | € 189,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 150,47* | € 202,59* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,55* | € 280,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|