Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom S.404AE Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom S.404AE Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug
Facom S.404AE Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256513
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     S.404AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
16 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
4140 g
Logistikdaten
ASIN
B0711PQPDB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.