Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom S.161-4P12 Mechanik-Werkzeugsätze 26 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom S.161-4P12 Mechanik-Werkzeugsätze 26 Werkzeug
Facom S.161-4P12 Mechanik-Werkzeugsätze 26 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256500
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     S.161-4P12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
26 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
2000 g
Logistikdaten
ASIN
B071499TXZ
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.