Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Brilliant Tools BT691010 Mechanik-Werkzeugsätze 30 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256439
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT691010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
30 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
5240 g
Logistikdaten
ASIN
B07KWZ9Q3D
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brilliant Tools
BT691004
ab € 3,31*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT691006
ab € 3,91*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT691007
ab € 4,49*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT691008
ab € 4,89*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT691009
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.