Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100259664 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100259664 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 100 Blätter Selbstklebend
3M 7100259664 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 100 Blätter Selbstklebend
3M 7100259664 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 100 Blätter Selbstklebend
3M 7100259664 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 100 Blätter Selbstklebend
3M 7100259664 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97222671
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100259664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Farbige Post-it® Notes bringen Mitteilungen besser zur Geltung. Sie eignen sich ideal zum Strukturieren deiner Informationen, bringen Farbe in deine Mitteilungen und sorgen im Büro oder zu Hause für mehr Schwung. Diese Haftnotizen sind in verschiedenen Farben erhältlich, passend zu deiner Stimmung und deinem Stil.

Mit den auffälligen Farben der Post-it® Notes Energetic Colour Collection kannst du deinen Mitteilungen einen persönlichen Touch verleihen. Diese Haftnotizen in fröhlichen und optimistischen Farben erleichtern dir das Organisieren deiner Unterlagen. Du kannst die Farbe ganz nach Lust und Laune auswählen oder mehrere Farben gleichzeitig verwenden, um verschiedene Informationen zu sortieren und zu organisieren. Post-it® Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7100284981
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.