Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In Win IW-CS-515BLK-1AL120 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
In Win IW-CS-515BLK-1AL120 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
In Win IW-CS-515BLK-1AL120 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
In Win IW-CS-515BLK-1AL120 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
In Win IW-CS-515BLK-1AL120 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
In Win IW-CS-515BLK-1AL120 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97192048
Hersteller:
     In Win
Herst.-Nr.:
     IW-CS-515BLK-1AL120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
572 mm
Paketgewicht
13460 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SECC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
385 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
502 mm
Gewicht
11380 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.