Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
PDP Slim Deluxe: Black & White Hartschalenkoffer Nintendo Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96848860
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-218-EU-BW
EAN/GTIN:
     708056068745
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Nintendo Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
Schutzfunktion
Kratzresistent
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-HLBL
ab € 15,36*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-MKRS
ab € 15,02*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-SKSG
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.