Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KS 18 LTX 57 16,5 cm Schwarz 4600 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KS 18 LTX 57 16,5 cm Schwarz 4600 RPM
Metabo KS 18 LTX 57 16,5 cm Schwarz 4600 RPM
Metabo KS 18 LTX 57 16,5 cm Schwarz 4600 RPM
Metabo KS 18 LTX 57 16,5 cm Schwarz 4600 RPM
Metabo KS 18 LTX 57 16,5 cm Schwarz 4600 RPM
Metabo KS 18 LTX 57 16,5 cm Schwarz 4600 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96801111
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601857700
EAN/GTIN:
     4007430327369
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
4600 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
57 mm
Faseneinstellung
Ja
Klingenbohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
18
Schnitttiefe bei 45º
43 mm
Fasenkapazität (max.)
50 °
Schnittgeschwindigkeit
40 m/s
Vibrationslevel (Holzschneiden)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzschneiden)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz
Motortyp
Bürstenlos
Entstaubungsanschluss
Ja
Grundkörper Material
Aluminium
Schnellstoppfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Batteriegewicht
700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5.2 Ah
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl der Sägeblätter
1
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Führungsschiene enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,96*
€ 589,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,93*
€ 511,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.