| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789445 Herst.-Nr.: 92250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die cremigen Glitter-Stoffmalfarben sind aufgrund ihres pastosen Charakters ideal zum Drucken, Stempeln und Schablonieren. Die glitzernden Farben legen sich auf den Stoff, fließen nicht unter die Schablone und übertragen die filigranen Details des Stempels. Kreative malen Einhörner, Herzen und Krönchen auf festgewebte Stoffe wie Baumwolle Leinen oder Jeans. Nach der Fixierung sind die Farben lichtecht und waschbeständig bis 40 °C. Das Farbenset ist ideal für alle Kreativen, die Glitzer lieben. Cremige, brillante Stoffmalfarben mit Glitzer-Effekt Das Erscheinungsbild der aufgemalten Farbe variiert je nach Farbton des Stoffes und Intensität des Farbauftrages Auf Wasserbasis Pastose Farben geeignet für Stoffdruck, Stempeln und Schablonieren Für helle und dunkle Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil Fixierung nach dem Trocknen (6 Std.) im vorgeheizten Backofen (150 °C, 8 Min.) oder durch Bügeln (5 Min. bei Baumwolleinstellung), Danach waschbeständig bis 40 °C. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Farbe auf Wasserbasis | | Empfohlene Altersgruppe | Universal | | Geeignet für Materialien | Stoff | | Wasserfest | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 20 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |