Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 26050 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 12 ml 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 26050 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 12 ml 12 Stück(e)
KREUL 26050 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 12 ml 12 Stück(e)
KREUL 26050 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 12 ml 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789438
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     26050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
aquarellfarben 24 x 12 ml
aquarellfarben
aquarellfarben weiss
Finden Sie den Einstieg in die klassische Aquarell-Malerei mit dem praktischen KREUL el Greco Aquarellfarben 12-er Set. Die Farben zeichnen sich aus durch eine hohe Farbkraft und Beständigkeit sowie durch das für Aquarellfarben typische transparente Erscheinungsbild. Sie sind geeignet für alle klassischen Maluntergründe für die Aquarellmalerei. Die Farbtöne des Sets decken eine große Bandbreite auf dem Farbkreis ab und lassen sich gut untereinander mischen. Ideal für alle, die erst mit dem Aquarellmalen anfangen oder ein praktisches Set für die Reise suchen. Die Aquarellfarbe für erste Kunstwerke Brillante Farbtöne Hohe Farbkraft und Beständigkeit Für die Malerei auf allen klassischen Maluntergründen für die Aquarellmalerei Basis-Ausstattung Ideal für Kunst und Studium
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
12 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.