Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 79600 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 79600 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 6 Stück(e)
KREUL 79600 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 6 Stück(e)
KREUL 79600 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789428
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     79600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Malkasten
Acrylfarbkasten
Acrylkasten
Acrylfarbe
Unwiderstehlich satt und glänzend. Dekorationen, Möbel oder Accessoires werden mit KREUL Acryl Glanzfarben zu Farb-Designerstücken. Steine, Tongefäße, Holzboxen oder Betonschalen verwandeln sich in wahre Glanzstücke. Mit ihrem nassen, glatten Look dürfen sie als Pendant zu den matten Farben in keinem DIY-Alltag fehlen. Das Farbenset ist ideal für Einsteiger, da es wichtige Basisfarben beinhaltet, die man zum Malen braucht. Glänzend-glatte Acrylfarbe Deckend, schnelltrocknend, lichtecht Auf Wasserbasis Wasserfest, wetterfest und speichelecht Mit Wasser verdünnbar und untereinander mischbar Zum Bemalen von Holz, Papier, Karton, Styropor, Stein, durchgetrocknetem Beton, Terrakotta, Glas, Keramik, Ton, Metall, Kunststoff, Leder, selbsthärtender Modelliermasse. Zur dekorativen Gestaltung und ideal als Grundierung für Foto Transfer Potch und Serviettentechnik Geeignet für Farbtechniken wie Tauchen, Spachteln und Spritzen Nach dem Trocknen sind die Farben überlackierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Acrylfarbe
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Beton, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Wasserfest
Ja
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.