Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xblitz X300 PROFESSIONAL Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xblitz X300 PROFESSIONAL Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X300 PROFESSIONAL Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X300 PROFESSIONAL Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X300 PROFESSIONAL Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X300 PROFESSIONAL Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X300 PROFESSIONAL Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X300 PROFESSIONAL Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96693821
Hersteller:
     Xblitz
Herst.-Nr.:
     X300PRO
EAN/GTIN:
     5902479671123
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
bluetooth freisprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
48 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
AUX-Eingang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Eingangsspannung
12-24 V
Merkmale
Gerätetyp
Handy
Auto
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tragbar
Ja
UKW-Transmitter
Ja
Unterstützte Audioformate
APE, FLAC, MP3, WAV, WMA
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Steuerung
Drehregler
Frequenzband
0.076-0.108 GHz
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.