Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Palit NE63050019P1-190AD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96663467
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NE63050019P1-190AD
EAN/GTIN:
     4710562243215
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
245 mm
Höhe
119 mm
Breite
40 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
224 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1552 MHz
CUDA-Kerne
2560
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, palit geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,83*
€ 388,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,32*
€ 384,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.