Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 700-4730 Wärmeschublade 800 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 700-4730 Wärmeschublade 800 W Edelstahl
Saro 700-4730 Wärmeschublade 800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96657701
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4730
EAN/GTIN:
     4017337047420
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
Wärmeschublade
wärmeschublade
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für
Drinnen
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
32000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,02*
€ 842,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,81*
€ 838,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,45*
€ 807,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,43*
€ 775,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,52*
€ 718,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.