Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 700-4720 Wärmeschublade 800 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 700-4720 Wärmeschublade 800 W Edelstahl
Saro 700-4720 Wärmeschublade 800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96657699
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4720
EAN/GTIN:
     4017337047406
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
Wärmeschublade
wärmeschublade
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für
Drinnen
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
25000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,74*
€ 718,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,61*
€ 713,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,12*
€ 691,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,03*
€ 667,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.