Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 4 Port Tisch-Hub mit 4 x SuperSpeed USB Typ-A Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 4 Port Tisch-Hub mit 4 x SuperSpeed USB Typ-A Port
DeLOCK 4 Port Tisch-Hub mit 4 x SuperSpeed USB Typ-A Port
DeLOCK 4 Port Tisch-Hub mit 4 x SuperSpeed USB Typ-A Port
DeLOCK 4 Port Tisch-Hub mit 4 x SuperSpeed USB Typ-A Port
DeLOCK 4 Port Tisch-Hub mit 4 x SuperSpeed USB Typ-A Port
Artikel-Nr.:
     767-DE-9818
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64153
EAN/GTIN:
     4043619641536
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser Hub von Delock kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches mit einem Durchmesser von 60 mm eingesetzt und über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen werden. Er erweitert den Computer um vier USB Typ-A Anschlüsse.

Abdeckkappe und Kabeldurchführung
Der Hub besitzt eine Abdeckkappe, die die Anschlüsse vor Verschmutzung schützt. Zudem ist eine Kabeldurchführung vorhanden, wodurch vorhandene Kabel für z. B. Maus, Tastatur und Monitor weiterhin durch die Aussparung geführt werden können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
65
pro Stück
€ 9,90*
ab € 16,78*
€ 17,73*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,76*
€ 20,88*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,13*
€ 44,36*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.