Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 434.200.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 434.200.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün
Werma 434.200.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608964
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     43420060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlicht Hupe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
770 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.13 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.