Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 828.160.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 828.160.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 828.160.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608807
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.160.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
324 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.5 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.