Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 141.000.68 Summer Einzel-/Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 141.000.68 Summer Einzel-/Pulston
Werma 141.000.68 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608163
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     14100068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Mehrtonsirene
mehrtonsirene werma
mehrtonsirene
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
132 mm
Gewicht
606 g
Paketgewicht
667 g
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Betriebsspannung (min)
115 V
Betriebsspannung (max)
230 V
Nennspannung
230 V
Stromverbrauch
22 mA
Schwingungsfrequenz-Genauigkeit
60 Hz
Schalldruckpegel
110 dB
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: buzzer ip65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,40*
€ 401,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.