Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 422.110.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 422.110.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Werma 422.110.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607951
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42211054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Paketgewicht
161 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.008 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.