Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Pushboy 50 l Rund Kunststoff Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Pushboy 50 l Rund Kunststoff Silber
Wesco Pushboy 50 l Rund Kunststoff Silber
Wesco Pushboy 50 l Rund Kunststoff Silber
Wesco Pushboy 50 l Rund Kunststoff Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607714
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     175831-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Der Pushboy ist der bekannteste Mülleimer aus dem Hause Wesco. Er hat ein Fassungsvermögen von 50 Litern und bietet viel Platz für eine Menge Müll. Durch seine Größe eignet er sich wunderbar für die Küche, das Büro oder auch die Gastronomie. Der Abfall wird ganz einfach durch die große Edelstahl-Klappe auf der Oberseite eingeworfen, die den Müll und Geruch sicher von der Außenwelt abschließt.

Der Design-Klassiker zeigt, dass nützliche Gegenstände alles andere als langweilig aussehen müssen. Der Abfalleimer aus pulverbeschichtetem hochwertigen Stahlblech ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich, mit denen Sie ein farbenfrohes Statement setzen können. Aber auch im Detail überzeugt der Mülleimer Pushboy. So schützt der Gummiring am Boden des Korpus empfindliche Fußböden vor Kratzern. Ein Leitring im Innern verhindert, das Müll zwischen Korpus und Einsatz rutscht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Höhe
755 mm
Behälterhöhe (max.)
540 mm
Behälterdurchmesser (max.)
330 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Metall
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.