Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerColor AXRX 6500XT 4GBD6-DH/OC Grafikkarte AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerColor AXRX 6500XT 4GBD6-DH/OC Grafikkarte AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB GDDR6
PowerColor AXRX 6500XT 4GBD6-DH/OC Grafikkarte AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96605828
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     AXRX 6500XT 4GBD6-DH/OC
EAN/GTIN:
     4713436174080
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
191 mm
Höhe
126 mm
Breite
40 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6500 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2650 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
CrossFireX
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2820 MHz
Streamprozessoren
1024
Energie
Min. Systemstromversogung
400 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, powercolor radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.