Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2008855 Zubehör für Schneidemaschinen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2008855 Zubehör für Schneidemaschinen Papier
Cricut 2008855 Zubehör für Schneidemaschinen Papier
Cricut 2008855 Zubehör für Schneidemaschinen Papier
Cricut 2008855 Zubehör für Schneidemaschinen Papier
Cricut 2008855 Zubehör für Schneidemaschinen Papier
Cricut 2008855 Zubehör für Schneidemaschinen Papier
Cricut 2008855 Zubehör für Schneidemaschinen Papier
Cricut 2008855 Zubehör für Schneidemaschinen Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96580730
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008855
EAN/GTIN:
     0093573746895
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Papier
Anzahl
8
Produktfarbe
Cremefarben, Grau, Khaki
Anzahl Folierungsmuster
8 Stück(e)
Markenkompatibilität
Cricut
Kompatibilität
Joy
Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, e gitarre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.