Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG
CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG
CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG
CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG
CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG
CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG
CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG
CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG
CLUB3D HDMI to VGA Cable M/M 2m/6.56ft 28AWG
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96527524
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1712
EAN/GTIN:
     8719214472221
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
273 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Anschluss 2
HDMI + Micro-USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20 x 60 x 11 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
33 x 44 x 16 mm
Stecker 3 Abmessungen (BxTxH)
13.3 x 25 x 9 mm
Gewicht
210 g
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel klinke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.