Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96248400
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31TRIPLEDOCKPDPRO
EAN/GTIN:
     8595611705137
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Ein USB-C-Dock mit Unterstützung für bis zu drei externe Monitore in 4K-Auflösung, das jedes Windows 10-Notebook unterstützt. Das neueste DL 1.4 DSC-Protokoll ist ebenfalls integriert, um eine 5K/60Hz-Auflösung zu unterstützen, was dieses Dock zum idealen Begleiter für professionelle Grafikdesigner, Datenanalysten, Filmeditoren oder High-Definition-Videoenthusiasten macht.
Schließen Sie einfach Ihren Laptop oder Ihr Tablet an (keine Treiberinstallation erforderlich) und nutzen Sie die Vorteile der schnellen Datenübertragung über USB 3.0-Anschlüsse oder SD- und microSD-Anschlüsse, und laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet dank des integrierten USB-Anschlusses mit bis zu 10 W Ladeleistung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
6.5 A
Kompatible Steckertypen
EU
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
5K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.