Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AA82671.00.91 Deckenbeleuchtung 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AA82671.00.91 Deckenbeleuchtung 36 W
Arclite AA82671.00.91 Deckenbeleuchtung 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96179290
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA82671.00.91
EAN/GTIN:
     4062029117790
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
andere
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
36 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4520 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.4 mm
Tiefe
1402.5 mm
Höhe
110 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
36 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,09*
€ 435,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.