Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AA82668.02.91 Deckenbeleuchtung 36 W A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AA82668.02.91 Deckenbeleuchtung 36 W A
Arclite AA82668.02.91 Deckenbeleuchtung 36 W A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96179041
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA82668.02.91
EAN/GTIN:
     4062029117745
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
andere
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
36 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4520 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.4 mm
Tiefe
1402.5 mm
Höhe
110 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
A
Leistung
36 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.