Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESET Dynamic Endpoint Protection Years 2 User 26 - 49 Antivirus security Basis 26 - 49 Lizenz(en) 2 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESET Dynamic Endpoint Protection Years 2 User 26 - 49 Antivirus security Basis 26 - 49 Lizenz(en) 2 Jahr(e)
ESET Dynamic Endpoint Protection Years 2 User 26 - 49 Antivirus security Basis 26 - 49 Lizenz(en) 2 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96053229
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     EPAOP-R2-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Weitere Informationen:
Merkmale
Verteilungstyp
Download
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
64-Bit Computing
Ja
Lizenz
Typ
Antivirus security
Software-Typ
Erneuerung
Lizenztyp
Basis
Anzahl Lizenzen
26 - 49 Lizenz(en)
Lizenzterm
2 Jahr(e)
Lizenzstufe
I
Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, ESET Lizenzen, Security Suite, eset antivirus, anti virus, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 13.000 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 52 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 130 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 260 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.