| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96053200 Herst.-Nr.: EPAOP-N1-B11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Verteilungstyp | Download | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Ja | | 64-Bit Computing | Ja | Lizenz | Typ | Antivirus security | | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) | | Lizenztyp | Basis | | Anzahl Lizenzen | 11 - 25 Lizenz(en) | | Lizenzterm | 1 Jahr(e) | | Lizenzstufe | B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, ESET Lizenzen, Security Suite, eset antivirus, anti virus, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| | |
| |