Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Bestway 60061 Whirlpool/Jacuzzi 3 Person(en) Rund Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95841944
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60061
EAN/GTIN:
     6941607312766
Suchbegriffe:
Chlordosierer
Whirlpool
Whirlwanne
bestway whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Form
Rund
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
einfaltbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EMC, LVD, CB, ROHS, EN17125
Gewicht und Abmessungen
Breite
1700 mm
Tiefe
1700 mm
Höhe
660 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
1690 x 1690 mm
Gewicht
26023 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
31799 g
Verpackungsvolumen
214000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
1700 mm
Höhe des Versandkartons
660 mm
Weitere Suchbegriffe: chlordosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,02*
€ 503,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,92*
€ 493,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,89*
€ 487,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,35*
€ 469,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,50*
€ 419,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.