Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60085 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95841939
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60085
EAN/GTIN:
     6941607312681
Suchbegriffe:
Chlordosierer
Whirlpool
Whirlwanne
bestway whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Form
Rund
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
einfaltbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Strahlen
1
Zertifizierung
EMC, LVD, CB, ROHS, EN17125
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
660 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
1790 x 1790 mm
Gewicht
27470 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
740 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
625 mm
Paketgewicht
33290 g
Logistikdaten
Versandkartonslänge
750 mm
Versandkartonsbreite
480 mm
Versandkartonshöhe
625 mm
Lieferumfang
Abdeckung
Ja
Abdeckungsart
Aufblasbare Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: chlordosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,93*
€ 530,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,10*
€ 514,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,54*
€ 494,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
60055
ab € 347,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.