Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2101FV Video-Zugangssystem Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D2101FV Video-Zugangssystem Silber
DoorBird D2101FV Video-Zugangssystem Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95785736
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872479
EAN/GTIN:
     4260423872479
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
SmartHome Türsprechanlage
IP Video Türstation D2101FV Fingerprint 50, Edelstahl V2A, gebürstet, 1 Ruftaste inkl. Edelstahlplättchen mit Glockensymbol, DoorBird Fingerabdruckleser Modul 50 (Gehäuse für Aufputz-/ Unterputzmontage separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Design
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Smartphone-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
48.75 mm
Höhe
313 mm
Kamera
Unterstützte Video-Modi
720p
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkel
Bildwinkel, horizontal
180 °
Bildwinkel, vertikal
90 °
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Abstand Bewegungssensor
10 m
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
110 - 240 V
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, IC, IK08, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.212,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,83*
€ 1.674,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,16*
€ 1.638,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.362,96*
€ 1.621,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,62*
€ 1.538,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,07*
€ 1.481,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,27*
€ 1.442,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DoorBird
423860711
ab € 96,89*
Sonstiges
DoorBird
423865389
ab € 197,19*
Sonstiges
DoorBird
423860902
ab € 374,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.